Beli extension bar 3 8 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONE Extension Bar 3/8 Inch
    38%
    Mulai

    Rp80.900

    TONE Extension Bar 3/8 Inch
    atribut:
    • Dimension A (mm): 13
  2. TONE Extension Bar 1/2 Inch
    33%
    Mulai

    Rp119.900

    TONE Extension Bar 1/2 Inch
    atribut:
    • Dimension A (mm): 16
  3. KYOTO TOOL (KTC) Neck Extension Bar
    58%
    Mulai

    Rp94.900

    KYOTO TOOL (KTC) Neck Extension Bar
    Deskripsi:
    Specification : 21st century version
    atribut:
    • Type: Extension bar
  4. TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
  5. TONE Extension Bar 3/4 Inch
    35%
    Mulai

    Rp239.900

    TONE Extension Bar 3/4 Inch
    atribut:
    • Plug-in Angle: 19.0 mm (3/4 inch)
    • Dimension A (mm): 25
    • Dimension D (mm): 36
  6. KING TONY Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp38.900

    KING TONY Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -European slimline type-15° open ended angle-15° ring end offset from shaft-Chrome vanadium alloy steel-Chrome plated-Metric size - DIN3113, ISO7738-Inch size -ANSI/ASME B107.6
  7. Kennedy Extension Bar 3/8 inch
    Mulai

    Rp119.900

    Kennedy Extension Bar 3/8 inch
    atribut:
    • Product Type: Extension Bar
    • Size System: Imperial
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  8. KTC Extension Bar 1/2inch
    Mulai

    Rp259.900

    KTC Extension Bar 1/2inch
    Deskripsi:
    1/2inch sq. EXTENSION BAR.
    atribut:
    • Drive Size (inch): 1/2
  9. KING TONY Tool Box Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp8.199.900

    KING TONY Tool Box Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Set Contents : 2235M: (4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13), 2335M: (4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13), 3023: (T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50), 3025: (H3,H4,H5,H6,H8,H10,H12), 3235M: (10,12,13,14,15,16,17,18,19,21), 3330M: (8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22), 4330MR: (10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,30,32), 7702-50, 7703-50, 2792, 3792, 4791R, 363516, 363521, 36A014, 2813, 3812, 4813, 2221-02, 2221-04, 3221-03, 3221-10, 4251-05R, 4251-10R, 2771-55G, 3771-08G, 4771-10GR, 4462-18F.-Drawer B3(579x380)
  10. KRISBOW Extension Bar
    Mulai

    Rp59.900

    KRISBOW Extension Bar
    Deskripsi:
    Extension Bar Square Drive 1/2inch 10inch adalah batang tambahan kunci socket sehingga mampu menjangkau baut yang berada pada posisi yang sulit. Alat ini biasa digunakan untuk membuka baut blok mesin atau bagian-bagian ujung pada komponen mesin. Sambungan sok ini mempunyai square drive 1/2inch dengan ukuran sok sebesar 10inch. Sambungan sok Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
    atribut:
    • Type: Extension Bar
  11. monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sok
  12. SUPER TOOL Extension Bar
    46%
    Mulai

    Rp46.900

    SUPER TOOL Extension Bar
    Deskripsi:
    Use of extension bar allows its use in deeper area.
    atribut:
    • Input Drive (mm): Irregularities 9.5
    • Total Length (mm): 150
  13. TRUSCO Ratchet Handle
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp529.900

    TRUSCO Ratchet Handle
    Deskripsi:
    Use:Punching holes in belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth etc.
  14. KYOTO TOOL (KTC) Extension Bar
    Mulai

    Rp279.900

    KYOTO TOOL (KTC) Extension Bar
    Deskripsi:
    -The power fit shape that prevents concentration of stress is adopted as the insertion angle side. -More practical head swing angle of 13degree is employed to enable full turn. -Drive dimensional tolerance is made smaller to minimize loosening.
  15. KING TONY Double Open End Wrench Set (Kunci Pas Set)
    Mulai

    Rp479.900

    KING TONY Double Open End Wrench Set (Kunci Pas Set)
    Deskripsi:
    12 PC. Open end wrench 6-32 mm
Daftar Harga extension bar 3 8 Terbaru October 2026
KING TONY Extension Bar (Pegangan Kunci Sok)Rp33.900
TONE Extension Bar 3/8 InchRp80.900
TONE Extension Bar 1/2 InchRp119.900
KYOTO TOOL (KTC) Neck Extension BarRp94.900
TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)Rp27.900
TONE Extension Bar 3/4 InchRp239.900
MAXPOWER Extension BarRp21.900
Vessel 9000-Series Ceramic Adjusment Screwdriver (Obeng)Rp109.900
KING TONY Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp38.900
Kennedy Extension Bar 3/8 inchRp119.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)